※サンプル画像(写真はGタイプです)

ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント ティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55606478 品番 B403 125A
参考基準価格(税別)¥146,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

呼び径(A)125 セット内容SB同径ティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする