FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 軸付研磨
FBK(フタバ)の 軸付ブラシ
FBK(フタバ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55606522
品番
TT162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
軸径(Φmm)
6
適合材
各種金属
筒径(Φmm)
15
毛丈(mm)
30
用途
金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。