FBK(フタバ)
FBK(フタバ)の 軸付研磨
FBK(フタバ)の 軸付ブラシ
FBK(フタバ)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
筒型ブラシ 真鍮線0.15 スプリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55606565
品番
TT168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。
鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途
真鍮・銅製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木製品の木目出し等に使用します。
軸径(Φmm)
6
適合材
真鍮・銅、木製品など
筒径(Φmm)
15
毛丈(mm)
30
軸長(mm)
25
線径(Φmm)
0.15
筒長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。