筒型ブラシ G線0.25 釘止式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55606574 品番 TT003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
ブラシ線材の固定方法が釘止式です。
カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

軸径(Φmm)6 適合材各種金属 筒径(Φmm)13 毛丈(mm)27 用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする