TT005 筒型ブラシ G線0.25  釘止式 FBK(フタバ) 55606592

筒型ブラシ G線0.25 釘止式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
筒径(Φmm)19
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード55606592品番TT005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。
粘りが有り、折れにくく錆に強い。
ブラシ線材の固定方法が釘止式です。
カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6適合材各種金属筒径(Φmm)19毛丈(mm)30軸長(mm)25線径(Φmm)0.25筒長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする