筒型ブラシ グリット波付線0.9 カシメ式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55606608 品番 TT042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。
弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。
飛散が少なく安全性も抜群。
ナイロン線に研磨砥粒石を含有させている為、研磨材が不要です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)

用途
金属・非金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。
木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。
粒度180 軸径(Φmm)6 適合材金属・非金属、木工・プラスチックなど 筒径(Φmm)13 毛丈(mm)27 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイヤーブラシの金属線材はご使用時に線材の折れ・飛びが発生しますので、安全メガネ・保護マスク・防護服をご着用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする