※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
形状ツーピース
呼び径(A)350
呼び径(B)14
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
注文コード55607555
品番CW-350N4
参考基準価格(税別)¥250,600
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。
流体を止めることなく作業できます。