画像準備中

エアコンフィルター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55609663 品番ATC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

キャビンフィルターの需要が高まり、脱臭機能を重視される方が増えてきています。
"脱臭はやはり活性炭でしょ"というニーズがある中このフィルターはお勧めです。
もちろん除塵・抗菌効果もあります。

メーカー純正品番【TOYO】CT-1212A、【DENSO】DCC1014、【マイクロ】RCF1864W、【ユニオン】AC-114、【パシフィック】PC-118C 純正品番87139-28020 87139-58010

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16357328
2018-03-18
用途:
車のエアコンフィルター交換用

純正品からの交換で問題なくポン付けできました。
性能も問題なく使用しています。
リピートします。

対象商品:
16357267
2017-04-06
用途:
自家用車の交換フィルタ

コストパフォーマンス抜群です。純正品はもう使えないかも。

対象商品:
16357328
2016-05-24
用途:
フィルター交換

XVにも使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
16357267
2015-10-27
用途:
建設業・工事業

特別良いものでもありません。
普通です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする