※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポイントチップ スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55610486 品番PCS8-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)S45CF 質量(g)3.2 ねじ寸法M8×1.25 材質(チップ)SKS93 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 最大荷重(kN)15 表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜 硬度(チップ)HRC54〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする