BK90-20T バー ノブ イマオコーポレーション 55610687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バー ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55610687 品番BK90-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)59 材質(本体)FCD450 質量(g)1305 外径(Φmm)90 ねじ寸法M20×2.5 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする