※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
バー ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55610696
品番
BK90-24T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
59
材質(本体)
FCD450
質量(g)
1270
外径(Φmm)
90
ねじ寸法
M24×3
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装