※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
バー ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55610723
品番
BK63-12T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
59
材質(本体)
FCD450
質量(g)
600
外径(Φmm)
63
ねじ寸法
M12×1.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55610723
BK63-12T
38709781
BK63×12T
BK バーノブ
イマオコーポレーション
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です