BK63-16T バー ノブ イマオコーポレーション 55610739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バー ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55610739 品番BK63-16T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)59 材質(本体)FCD450 質量(g)575 外径(Φmm)63 ねじ寸法M16×2 色(本体)ブラック 表面処理(本体)粉体焼付塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55610739 BK63-16T 38709797 BK63×16T BK バーノブ イマオコーポレーション BK バーノブ イマオコーポレーション 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする