※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55612035
品番
BSF4-10
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM435
質量(g)
0.7
タイプ
半球
寸法A(mm)
10
外径(Φmm)
4
寸法E(mm)
0.25
寸法B(mm)
M4×0.7
寸法C(mm)
2
寸法W(mm)
2
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S2.5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC56〜67