※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
16
ボール径(Φmm)
S12
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC56〜67
注文コード
55612053
品番
BSF16-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
外径・ボール径・硬度
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM435
質量(g)
28
タイプ
半球
寸法A(mm)
25
外径(Φmm)
16
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
M16×2
寸法C(mm)
10.4
寸法W(mm)
8
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S12
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC56〜67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55612053
BSF16-25
02038233
BSF16×25
ボールスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
768
税込
¥
845
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)