※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55612105
品番
BSR12-40
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM435
質量(g)
28.5
タイプ
全球
寸法A(mm)
42
寸法F(mm)
2.85
外径(Φmm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
M12×1.75
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S8.7
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC62〜67