※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55612166 品番 BSR12-30
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質(本体)SCM435 質量(g)19.6 タイプ全球 寸法A(mm)32 寸法F(mm)2.85 外径(Φmm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)M12×1.75 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)S8.7 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする