※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
ボール径(Φmm)
S7
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC62〜67
注文コード
55612315
品番
BSR10-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・ボール径・硬度
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM435
質量(g)
16.2
タイプ
全球
寸法A(mm)
36.7
寸法F(mm)
2.4
外径(Φmm)
10
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
M10×1.5
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S7
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC62〜67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55612315
BSR10-35
02038407
BSR10×35
ボールスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
229
税込
¥
252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です