※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
ボール径(Φmm)
S2.5
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC62〜67
注文コード
55612358
品番
BSR4-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径・ボール径・硬度
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM435
質量(g)
1.1
タイプ
全球
寸法A(mm)
16.5
寸法F(mm)
0.75
外径(Φmm)
4
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
M4×0.7
材質(ボール)
SUJ2
ボール径(Φmm)
S2.5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC33〜39
硬度(ボール)
HRC62〜67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55612358
BSR4-16
02038486
BSR4×16
ボールスクリュー
イマオコーポレーション
1個
¥
149
税込
¥
164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です