※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール スクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)8 ボール径(Φmm)S5.5 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67 注文コード55612428 品番BSR8-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は外径・ボール径・硬度など42種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM435 質量(g)8.9 タイプ全球 寸法A(mm)31.3 寸法F(mm)1.9 外径(Φmm)8 寸法D(mm)4 寸法B(mm)M8×1.25 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)S5.5 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33〜39 硬度(ボール)HRC62〜67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55612428 BSR8-30 02038583 BSR8×30 ボールスクリュー イマオコーポレーション ボールスクリュー イマオコーポレーション 1個 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする