※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックスプランジャー用ブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)8 材質(本体)SUS303 注文コード55616804 品番HPNDX16TW-SUS
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,643
販売価格(税別)
7,857
この商品は外径・ストローク・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)8 材質(本体)SUS303 質量(g)86 ねじ寸法M16×1.5 表面処理(本体)- 荷重(最小〜最大)(N)5〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする