※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックスプランジャー用ブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
21
ストローク(mm)
10
材質(本体)
SUS303
注文コード
55616838
品番
HPNDX20S-SUS
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,777
販売価格(税別)
¥
9,797
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
全長(mm)
74
材質(本体)
SUS303
質量(g)
117
外径(Φmm)
21
ねじ寸法
M20×1.5
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
15〜34