※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックスプランジャー用ブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
13.5(n6)
材質(本体)
SUM22L
注文コード
55616856
品番
HPNDX16SB
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,454
販売価格(税別)
¥
2,231
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
9.5+0.2
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
7
内径(Φmm)
8(H7)
外径(Φmm)
13.5(n6)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)
HRC58〜64