※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックスプランジャー用ブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)13.5(n6) 材質(本体)SUS420 注文コード55616969 品番HPNDX16SB-SUS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,988
販売価格(税別)
2,716
この商品は外径・ストローク・材質など32種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)9.5+0.2 材質(本体)SUS420 質量(g)7 内径(Φmm)8(H7) 外径(Φmm)13.5(n6) 表面処理(本体)- 硬度(本体)HRC54〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする