※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックスプランジャー用ブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
材質(本体)
SUS303
注文コード
55616978
品番
HPNDX20TW-SUS
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,204
販売価格(税別)
¥
10,185
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
材質(本体)
SUS303
質量(g)
117
ねじ寸法
M20×1.5
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
5〜12