※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの インデックスプランジャー
インデックスプランジャー用ブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
25
ストローク(mm)
6
材質(本体)
SUS303
注文コード
55617039
品番
HPNDX12S-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,509
販売価格(税別)
¥
5,917
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
6
全長(mm)
51.7
材質(本体)
SUS303
質量(g)
28
外径(Φmm)
25
ねじ寸法
M12×1.5
表面処理(本体)
-
荷重(最小〜最大)(N)
6〜14