※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55617145
品番
BSRJ8-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS303
質量(g)
2.6
寸法L(mm)
11.2
寸法L1(mm)
1.4
材質(ボール)
ポリアセタール
ねじ径M
M8×1.25
耐熱温度(℃)
95
ボール径(Φmm)
S5.5
寸法w(mm)
4