※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55617215
品番
BSRJ5-20-SUS
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.3
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
0.7
材質(ボール)
ポリアセタール
ねじ径M
M5×0.8
耐熱温度(℃)
95
ボール径(Φmm)
S3
寸法w(mm)
2.5