※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
拡張ピン(圧入タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55618125
品番
PEPP16
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS630
質量(g)
27
ねじ長さ(mm)
13
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M8×1.25
クランプ力(kN)
11
許容締付トルク(N・m)
52
硬度(本体)
HRC34