※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
拡張ピン(圧入タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55618143
品番
PEPP10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,256
販売価格(税別)
¥
6,596
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS630
質量(g)
10
ねじ長さ(mm)
8.4
外径(Φmm)
10
ねじ寸法
M4×0.7
クランプ力(kN)
4.2
許容締付トルク(N・m)
6.3
硬度(本体)
HRC34