※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
拡張ピン(ねじ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55618213
品番
PEPT12
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,697
販売価格(税別)
¥
11,543
バスケットに入れる
全長(mm)
38
材質(本体)
SUS630
質量(g)
34
外径(Φmm)
12
ねじ寸法
M12×1.75
クランプ力(kN)
8.4
許容締付トルク(N・m)
30
硬度(本体)
HRC34