※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
拡張ピン(ねじ込みタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55618229
品番
PEPT16
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,725
販売価格(税別)
¥
13,386
バスケットに入れる
全長(mm)
45
材質(本体)
SUS630
質量(g)
59
外径(Φmm)
16
ねじ寸法
M16×2
クランプ力(kN)
11
許容締付トルク(N・m)
50
硬度(本体)
HRC34