定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)75.4燃料タンク容量(L)62電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)乾燥質量(kg)535(整備質量:605)エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5