防音型ディーゼルエンジン発電機

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55618517 品番DCA-25LSKB
参考基準価格(税別)¥4,180,000 販売価格(税込) ¥2,857,800
販売価格(税別)
2,598,000

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能
三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)

定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)175 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz) 乾燥質量(kg)735(整備質量:905) エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする