ステンレスアイナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619436 品番 IN-10W(3/8)
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法B(mm)49 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)W3/8 ねじ径(inch)3/8 使用荷重(kN)1.47 線径(Φmm)10 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)60.8 ねじ径3/8 使用荷重(kg)110 ねじの種類ブネジ 寸法D(Φmm)8 アイ部内径(Φmm)25.5 寸法C(Φmm)20 寸法A2(Φmm)25.5 寸法A1(Φmm)40.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55619436
2025-02-16
用途:
カメラ三脚のエンドフック代わりとして
total research project 様 (サービス業)

カメラ三脚が軽く不安定な時に、カメラバッグ等を吊るすエンドフックを探していたものの、これといった物が見つからなかったので代用として購入しました。センターポール下部のネジがオスW3/8のものに使用したところ、しっかり嵌ってくれました。緩みは無くスムーズに入ってくれたので、加工精度は良いと思います。強度のあるパーツなので、荷重をかけた際の安心感があります。導入して間もないので、耐久性は確認出来ていませんが、ステンレス製なので耐候性が高そうで長持ちしてくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする