ステンレスアイボルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619488 品番 IB-10W(3/8)
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法B1(mm)59 寸法B2(mm)18 寸法E(mm)W3/8 ねじ径(inch)3/8 材質ステンレス 質量(g)57.9 ねじ径3/8 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)135 ねじの種類ブネジ 寸法D(Φmm)7.5 アイ部内径(Φmm)25 寸法C(Φmm)20 寸法A2(Φmm)25 寸法A1(Φmm)40.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
ベランダのシェード取付用フックとして使用(アンカーとの組合せで)
電気・ガス・熱供給・水道業

仕上げ品質、機能とも問題なく、ごく普通の製品だった。
1個単位での販売は、非常に便利で助かる。

対象商品:
55619488
2023-04-22
用途:
メッセンジャーワイヤーの固定金具として
株式会社ネットワーク東海 様 (建設業・工事業)

ステンレスで丈夫です。値段もホームセンターで買うのと同等なので、宅配利用しています。

対象商品:
55619488
2022-06-07
用途:
ワイヤー固定

資材転倒防止のため鋼材に取り付けワイヤー固定ベースに使用。
メーカー品のため問題なし。

対象商品:
55619488
2021-10-12
用途:
転倒防止
建設業・工事業

安くても商品は良いものでした。リピートして使いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする