FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ミリネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619497
品番
IB-6M
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
15
寸法B1(mm)
36.5
寸法B2(mm)
11
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
M6
材質
ステンレス
線径(Φmm)
6
ねじ径(mm)
M6
ねじの種類
ミリネジ