FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト ミリネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619515
品番
IB-10M
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
40.5
寸法A2(mm)
25.5
寸法B1(mm)
59.5
寸法B2(mm)
18
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
M10
材質
ステンレス
質量(g)
57.9
線径(Φmm)
10
ねじ径(mm)
M10
ねじの種類
ミリネジ
許容荷重(N)
490