ステンレス アイストラップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619533 品番 ES-5
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
寸法A1(mm)50 寸法A2(mm)17.5 寸法B1(mm)17.5 寸法B2(mm)12.5 寸法C(mm)9 寸法D(mm)5 寸法P(mm)42 寸法d(mm)4.3 材質ステンレス 質量(g)8.3 種類アイストラップ 線径(Φmm)5 許容荷重(N)245

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
天井吊り下げ金具
サービス業

天井から物を吊り下げるために丁度良い金具がないかモノタロウでいろいろ物色していたらこちらがヒット。目立たない見た目で強度も十分で、極限までコストを抑えることができて満足です。

対象商品:
55619524
2024-03-24
用途:
農機具運搬用時の車載固定用ロープ掛けに使用
サービス業

農機具にアイストラップをボルトで固定して、ロープの引っ掛けに使用します。
邪魔にならなく強度もあるので安心しています、またステンレスのため錆無いので良いです。

対象商品:
55619524
2022-02-16
用途:
ゴム固定
農・林・水産業

安定している。押すと空間ができ、離すと閉まる部分があるとbetter

対象商品:
55619524
2021-07-06
用途:
デッキのロープ固定用

冬季の防雪シート、夏季の日除けタープ等をロープで固定する為購入しました。近所のホームセンターより遥かに安価でデッキ下部に多数取り付けられました。強度、使用感ともに全く問題ありません。コスパの高い商品です。

対象商品:
55619542
2020-11-19
用途:
資材置き場のロープ固定用

長尺の資材を立て掛けて置いているので、転倒防止用にロープをかけています。
しっかりとしていてコスパも良いので助かります。
また必要に応じてリピートします。

対象商品:
55619524
2019-11-19
用途:
リフォーム

こぶりなものを探していたのでちょうどよかった。
ホームセンターだと高いし、在庫が少ないことが多いのでモノタロウで注文しています。

対象商品:
55619533
2020-04-20
用途:
災害時のビニールシートの留め具(予備)
その他業種

普段使う6ミリ、8ミリのロープを通すのに、丁度良い大きさ。使うロープを選ばないこと。また、止めるビスの太さも選ばない、荷重に耐えるアイの肉厚。ディンギーの使用で、信頼を置いていたので、数量が確保できて良かったです。

対象商品:
55619542
2020-02-16
用途:
エクステリア・ガードチェーン取り付けベース
ブランシエラ池田石澄管理組合 様 (その他業種)

数が必要でしたので価格の安いこのタイプを選択しましたが、取り付け部分が直線でなく逆ハの字なっている物があった(軽度の物はバイスを使って修正)ため追加発注することになってしまいました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする