曜日別特売
IP-5 ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619558

IP-5 ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619558
IP-5 ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619558

ステンレス アイプレート

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)4.3
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード55619558品番IP-5
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
寸法A(mm)30寸法B1(mm)34寸法B2(mm)16寸法C1(mm)20寸法C2(mm)12寸法D(mm)5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)22寸法T(mm)3寸法d(mm)4.3材質ステンレス質量(g)25.8種類アイプレート線径(Φmm)5許容荷重(N)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: ロープを止めるのに使用
有限会社 長束工務店建設業・工事業

丈夫な部材で使いやすく、金額も納品の速さも満足です。

対象商品 : 55619576
2022-11-27
用途: 車用で
株式会社ライステック

荷物がズレない様ネットが貼れるよう購入しました。
丈夫で満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 55619576
2023-06-12
用途: 耐震固定のフック
城南サービス建設業・工事業

サイズ的にホームセンターではなかなか見つけられないサイズでしたが
ジャストサイズでした。問題なしです。

対象商品 : 55619567
2021-03-28
用途: 家具の地震対策

作りがしっかりしており、寸法も詳細に記載されていたので安心して購入できました。地震対策としてターンバックルおよびM5皿タッピングネジとの組み合わせで戸棚の固定が無事完了しました。

対象商品 : 55619567
2020-11-16
用途: タープアンカーに

ステンレスでこのお値段はありがたい。
数がいるものなので、助かります。

対象商品 : 55619576
2020-12-25
用途: 地震時の転倒防止器具
教育・研究機関

直ぐに使用するために、木ネジが4本ついているとなおよかった。

対象商品 : 55619567
2020-01-18
用途: 錆びやすい部分に使用
不動産業

ステンレスの厚さも十分にあり、耐久性もありそうなので
期待して取り付けできそうです。

対象商品 : 55619558
2017-06-17
用途: 吊り下げ

ネジ穴のテーパーの角度が、皿ネジと合わず、ネジの頭が少し飛び出してしまいます。
他の製品ではキッチリとツライチになる為、この点のみ改善されれば続けて購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする