FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用スイベルスナップ
ステンレス スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619594
品番
SS-0
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
31.6
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
35
寸法A(mm)
70
寸法S(mm)
7
寸法D(Φmm)
4
寸法B(mm)
23
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
16
寸法C(Φmm)
11