PD-4 ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619682

PD-4 ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619682
PD-4 ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619682

ステンレス パッドアイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B1(mm)15.5
内容量1個注文コード55619682品番PD-4
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法A1(mm)36寸法A2(mm)13寸法B1(mm)15.5寸法B2(mm)9.5寸法C(mm)12寸法D(mm)4寸法P(mm)29寸法T(mm)2寸法d(mm)3材質ステンレス質量(g)8.3種類パッドアイ線径(Φmm)4許容荷重(N)196
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 下駄箱の物掛け用

下駄箱にブラシや、その他の小物を掛けるために使いました。輪が閉じていると、引掛けた物が落ちにくいので、丁度良い部材でした。

対象商品 : 55619698
2023-11-06
用途: 室外機固定用
その他業種

室外機固定のため購入。ステンレスでしっかりしてそうです。

対象商品 : 55619698
2021-07-04
用途: ケーブルの固定に
製造業

ケーブルの固定に使用しています。価格面でも助かってます。

対象商品 : 55619698
2019-05-03
用途: すだれを吊る為に取付
建設業・工事業

ホームセンターで売られている物とメーカーは違えど同じ物です。
品質的にも全く同じ。
ホームセンターは在庫が限られているので大量に必要な時に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする