ステンレス パッドアイ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619707 品番 PD-6
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418
寸法A1(mm)60 寸法A2(mm)20 寸法B1(mm)26.5 寸法B2(mm)17.5 寸法C(mm)20.5 寸法D(mm)6 寸法P(mm)46 寸法T(mm)3 寸法d(mm)5.2 材質ステンレス 質量(g)35.8 種類パッドアイ 線径(Φmm)6 許容荷重(N)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
下駄箱の物掛け用

下駄箱にブラシや、その他の小物を掛けるために使いました。輪が閉じていると、引掛けた物が落ちにくいので、丁度良い部材でした。

対象商品:
55619698
2023-11-06
用途:
室外機固定用
その他業種

室外機固定のため購入。ステンレスでしっかりしてそうです。

対象商品:
55619698
2021-07-04
用途:
ケーブルの固定に
製造業

ケーブルの固定に使用しています。価格面でも助かってます。

対象商品:
55619698
2019-05-03
用途:
すだれを吊る為に取付
建設業・工事業

ホームセンターで売られている物とメーカーは違えど同じ物です。
品質的にも全く同じ。
ホームセンターは在庫が限られているので大量に必要な時に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする