※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの プランジャー関連商品
OMLバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55619708
品番
MCAC90MJ-ST-N
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SNCM420
質量(g)
3000
締付トルク(N・m)
30
材質(ジョー)
スチール
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
60
硬度(本体)
HRC50〜60