FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用ラウンドアイ
ステンレス ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
55
寸法D(Φmm)
6
注文コード
55619743
品番
RI-6
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥460
販売価格(税別)
¥
418
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
38.4
寸法A(mm)
40
材質
ステンレス
種類
ラウンドアイ
使用荷重(kg)
55
寸法D(Φmm)
6
寸法B(mm)
19.5
寸法T(mm)
3
寸法P(mm)
23
寸法d(Φmm)
5.2
寸法C1(mm)
27
寸法C2(mm)
18