ステンレス リングプレート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619777 品番 RP-5
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
寸法A(mm)30 寸法B1(mm)34 寸法B2(mm)16 寸法C1(mm)20 寸法C2(mm)12 寸法E(mm)30 寸法P1(mm)18 寸法P2(mm)22 寸法T(mm)3 材質ステンレス 質量(g)42.5 種類丸カンプレート 使用荷重(kg)30 寸法D(Φmm)5 寸法d(Φmm)4.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55619777
2023-04-16
用途:
バルコニーのシェード取り付け
不動産業

小さいが丈夫そうなステンレス製で、アルミ建材にしっかり取り付けできました。金属に取り付けるのに木ネジは不要なので、ネジ無しでその分割安になっていているのが良いです。

対象商品:
55619777
2022-05-03
用途:
タープの取り付け

ステンレス製で安く購入できて満足です。
製品も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする