曜日別特売
RP-6 ステンレス リングプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619786

RP-6 ステンレス リングプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619786
RP-6 ステンレス リングプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 55619786

ステンレス リングプレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)70
内容量1個注文コード55619786品番RP-6
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法A(mm)34寸法B1(mm)40寸法B2(mm)19寸法C1(mm)27寸法C2(mm)18寸法E(mm)35寸法P1(mm)20寸法P2(mm)25寸法T(mm)3材質ステンレス質量(g)65.3種類丸カンプレート使用荷重(kg)70寸法D(Φmm)6寸法d(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55619777
2023-04-16
用途: バルコニーのシェード取り付け
不動産業

小さいが丈夫そうなステンレス製で、アルミ建材にしっかり取り付けできました。金属に取り付けるのに木ネジは不要なので、ネジ無しでその分割安になっていているのが良いです。

対象商品 : 55619777
2022-05-03
用途: タープの取り付け

ステンレス製で安く購入できて満足です。
製品も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする