FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワリカン
ステンレス ワリカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619804
品番
G-4
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥45
販売価格(税別)
¥
41
バスケットに入れる
許容荷重(N)
127.4
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
4
質量(g)
6.5
材質
ステンレス