ステンレス 溶接リング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55619908 品番 YR-640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
線径(Φmm)6 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 材質ステンレス 種類リンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
ワイヤーの接続用部品として使用
有限会社小澤製作所 様

建築用の金具として使用しています。ステンレスリンクなので屋外、屋内の区別なく使用でき、強度も十分でとても扱いやすい商品です。

対象商品:
55619874
2023-03-31
用途:
刈払機用
不動産業

刈払機の肩掛けベルト固定箇所の改善に使用 頑丈で安くて錆も発生しにくいので満足ですね

対象商品:
55619874
2019-06-25
用途:
幕の取付用金物
有限会社タツミ 様 (サービス業)

溶接リングとなっているので若干不安がありましたが何ら問題はありませんでした。コスパは良いです。

対象商品:
55619874
2018-11-05
用途:
キャンプ時のタープ張りの補助具
その他業種

非常に頑丈です。量販店で購入したらこの価格では手に入りません。必要な方にはおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする