FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 吊具用パッドアイ
ステンレスオープンパッドアイ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619935
品番
OPD-8
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
26
寸法C1(mm)
33.5
寸法C2(mm)
22.5
寸法C3(mm)
17.5
寸法P(mm)
56
寸法T(mm)
3
材質
ステンレス
質量(g)
59.6
種類
パッドアイ
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
6
許容荷重(N)
-